曜日別特売

ニュージョイントGW(継手)/(D形チーズ)

ニュージョイントGW(継手)/(D形チーズ) - CKDニュージョイントGW(継手)/(D形チーズ) - CKD

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

形状D形チーズ適合チューブ外径(Φmm)12適合管外径(Φmm)12使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39609385GWT12-8-D112320193329.5R3/8R1/4
8,470
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39609394GWT12-10-D1223201934.529.5R3/8R3/8
8,470
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39609403GWT12-15-D1523202237.529.5R1/2R1/2
8,800
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする