CKD
ニュージョイントGW(継手)/(チーズ) ばら売り
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状
チーズ
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブ
ソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)
-100
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39609412
GWT4-0
CADデータダウンロード
16
10
4.2
11
18.5
7.5
4
4
¥
440
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
39609421
GWT6-0
CADデータダウンロード
17.5
12.5
4.2
13.5
21
8.5
6
6
¥
462
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
39609437
GWT8-0
CADデータダウンロード
19
14.5
4.2
15.5
23.5
9.5
8
8
¥
528
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
39609446
GWT10-0
CADデータダウンロード
21.5
17.5
4.2
18.5
27
11
10
10
¥
594
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
39609455
GWT12-0
CADデータダウンロード
23
20
4.2
21
29.5
12
12
12
¥
814
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください