CKD
ニュージョイントGW(継手)/(両口Yチーズ)
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
寸法B(mm)
16
寸法D(mm)
21
寸法E(mm)
4.2
寸法F(mm)
11
寸法J(mm)
23
寸法P(mm)
11
形状
両口Yチーズ
適合チューブ外径(Φmm)
4
適合管外径(Φmm)
4
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブ
ソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)
-100
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
ねじの種類
接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39609552
GWY4-M5
CADデータダウンロード
3.4
12
38
M5×0.8
M
M5×0.8
¥
5,060
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39609561
GWY4-6
CADデータダウンロード
8
12
42
R1/8
R
R1/8
¥
4,510
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39609577
GWY4-8
CADデータダウンロード
11
14
45.5
R1/4
R
R1/4
¥
4,730
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください