ニュージョイントGW(継手)/(テトラ形(R付))

ニュージョイントGW(継手)/(テトラ形(R付)) - CKDニュージョイントGW(継手)/(テトラ形(R付)) - CKD

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

寸法E(mm)4.2形状テトラ形R付使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100内容量1箱(10個)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合管外径(Φmm)
ねじの種類
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39609796GWTR4-M53.41610111022.519M5×0.87.544MM5×0.8
5,940
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39609805GWTR4-681610111026.519R1/87.544RR1/8
5,280
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39609814GWTR4-811161011143019R1/47.544RR1/4
5,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39609823GWTR6-M53.417.512.513.5142521.5M5×0.88.566MM5×0.8
6,600
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39609832GWTR6-6817.512.513.5143021.5R1/88.566RR1/8
5,830
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39609841GWTR6-81117.512.513.5143321.5R1/48.566RR1/4
6,050
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39609857GWTR6-101217.512.513.51734.521.5R3/88.566RR3/8
6,930
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39609866GWTR8-681914.515.51732.524R1/89.588RR1/8
6,490
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39609875GWTR8-8111914.515.51735.524R1/49.588RR1/4
6,710
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
39609884GWTR8-10121914.515.5173724R3/89.588RR3/8
7,040
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39609893GWTR10-81121.517.518.51939.527.5R1/4131010RR1/4
8,360
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39609902GWTR10-101221.517.518.5194127.5R3/8131010RR3/8
8,800
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39609911GWTR10-151521.517.518.5224427.5R1/2131010RR1/2
9,680
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39609927GWTR12-1012232021224330R3/8141212RR3/8
9,900
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39609936GWTR12-1515232021224630R1/2141212RR1/2
10,450
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする