CKD
ニュージョイントGW(継手)/(二重Y形(R付))
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
寸法E(mm)
3.2
形状
二重Y形R付
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブ
ソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)
-100
内容量
1箱(10個)
全6種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
4
6
適合管外径(Φmm)
4
6
ねじの種類
M
R
接続口径
M5×0.8
R1/8
R1/4
R3/8
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合管外径(Φmm)
ねじの種類
接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39610103
GWWY4-M5
CADデータダウンロード
3.4
16
10
21
22
14
42.5
M5×0.8
15.5
11
4
4
M
M5×0.8
¥
9,240
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39610112
GWWY4-6
CADデータダウンロード
8
16
10
21
22
14
47.5
R1/8
15.5
11
4
4
R
R1/8
¥
8,360
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39610121
GWWY4-8
CADデータダウンロード
11
16
10
21
22
14
50.5
R1/4
15.5
11
4
4
R
R1/4
¥
8,690
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39610137
GWWY6-6
CADデータダウンロード
8
17.5
12.5
26
27
17
51.5
R1/8
17
13.5
6
6
R
R1/8
¥
11,220
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39610146
GWWY6-8
CADデータダウンロード
11
17.5
12.5
26
27
17
54.5
R1/4
17
13.5
6
6
R
R1/4
¥
11,550
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39610155
GWWY6-10
CADデータダウンロード
12
17.5
12.5
26
27
17
56
R3/8
17
13.5
6
6
R
R3/8
¥
12,320
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください