CKD
ニュージョイントGW(継手)/(テトラ形)
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状
テトラ形
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブ
ソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)
-100
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39610164
GWTR4-0
CADデータダウンロード
16
10
4.2
11
19
7.5
4
4
¥
4,840
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39610173
GWTR6-0
CADデータダウンロード
17.5
12.5
4.2
13.5
21.5
8.5
6
6
¥
5,060
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39610182
GWTR8-0
CADデータダウンロード
19
14.5
4.2
15.5
24
9.5
8
8
¥
5,830
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39610191
GWTR10-0
CADデータダウンロード
21.5
17.5
4.2
18.5
27.5
13
10
10
¥
6,490
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39610207
GWTR12-0
CADデータダウンロード
23
20
4.2
21
30
14
12
12
¥
9,240
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください