CKD
ニュージョイントGW(継手)/(マニホールド(シングル))
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブ
ソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)
-100
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法C(mm)
寸法F(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法N1(mm)
寸法N2(mm)
寸法P(mm)
形状
適合チューブ外径(Φmm)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39610803
GWMF46-0
CADデータダウンロード
16
18.5
12.5
13.5
64
18.5
10.5
39
10.5
マニホールドシングル
4、6
Q1:4、Q2:6
¥
7,920
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39610751
GWMF46-6
CADデータダウンロード
16
17.5
12.5
13.5
72.5
18.5
10.5
39
10.5
マニホールドシングル・R付
4、6
Q1:4、Q2:6
¥
8,360
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39610812
GWMF48-0
CADデータダウンロード
16
19.5
14.5
15.5
66
19.5
11.5
39
10.5
マニホールドシングル
4、8
Q1:4、Q2:8
¥
8,910
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39610767
GWMF48-8
CADデータダウンロード
16
19
14.5
15.5
77.5
19.5
11.5
39
10.5
マニホールドシングル・R付
4、8
Q1:4、Q2:8
¥
9,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39610821
GWMF68-0
CADデータダウンロード
17.5
21
14.5
15.5
73
21
11.5
46.5
13
マニホールドシングル
6、8
Q1:6、Q2:8
¥
11,220
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39610776
GWMF68-8
CADデータダウンロード
17.5
19
14.5
15.5
84.5
21
11.5
46.5
13
マニホールドシングル・R付
6、8
Q1:6、Q2:8
¥
11,220
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39610837
GWMF610-0
CADデータダウンロード
17.5
22
17.5
18.5
78.5
22
13
46.5
13
マニホールドシングル
6、10
Q1:6、Q2:10
¥
12,100
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39610785
GWMF610-10
CADデータダウンロード
17.5
21.5
17.5
18.5
91.5
22
13
46.5
13
マニホールドシングル・R付
6、10
Q1:6、Q2:10
¥
12,100
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39610794
GWMF810-10
CADデータダウンロード
19
21.5
17.5
18.5
97.5
23.5
13
52.5
13
マニホールド
8、10
Q1:8、Q2:10
¥
12,980
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39610846
GWMF810-0
CADデータダウンロード
19
23.5
17.5
18.5
84.5
23.5
13
52.5
15
マニホールドシングル
8、10
Q1:8、Q2:10
¥
12,980
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください