CKD
ニュージョイントGW(継手)/(マニホールド(ダブル))
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブ
ソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)
-100
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法F1(mm)
寸法F2(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法N1(mm)
寸法N2(mm)
寸法P(mm)
形状
適合チューブ外径(Φmm)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39610916
GWMF48-0-W
CADデータダウンロード
16
19
10
17.5
66
19.5
29.5
10.5
38
10.5
マニホールドダブル
4、8
Q1:4、Q2:8
¥
9,680
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39610855
GWMF48-8-W
CADデータダウンロード
16
19
10
17.5
77.5
19.5
29.5
10.5
38
10.5
マニホールドダブル・R付
4、8
Q1:4、Q2:8
¥
10,890
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39610864
GWMF48-10-W
16
19
10
17.5
79
19.5
29.5
10.5
38
10.5
マニホールドダブル・R付
4、8
Q1:4、Q2:8
¥
11,660
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39610925
GWMF610-0-W
CADデータダウンロード
17.5
21.5
10
19.5
78.5
22
32
12
45
13
マニホールドダブル
6、10
Q1:6、Q2:10
¥
11,550
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39610873
GWMF610-10-W
CADデータダウンロード
17.5
21.5
10
19.5
91.5
22
32
12
45
13
マニホールドダブル・R付
6、10
Q1:6、Q2:10
¥
13,750
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39610934
GWMF812-0-W
CADデータダウンロード
19
23
11.5
22
87
24.5
36
13
51
15
マニホールドダブル
8、12
Q1:8、Q2:12
¥
12,760
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39610882
GWMF610-15-W
CADデータダウンロード
17.5
21.5
10
19.5
94.5
22
32
12
45
13
マニホールドダブル・R付
6、10
Q1:6、Q2:10
¥
15,620
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39610891
GWMF812-10-W
CADデータダウンロード
19
23
11.5
22
100
24.5
36
13
51
15
マニホールドダブル・R付
8、12
Q1:8、Q2:12
¥
14,850
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39610907
GWMF812-15-W
CADデータダウンロード
19
23
11.5
22
103
24.5
36
13
51
15
マニホールドダブル・R付
8、12
Q1:8、Q2:12
¥
16,940
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください