KH(基陽)
ストロングアリン ネイルバッグ B型
4本縒りのナイロン糸で高密度に織り上げた耐久性素材のストロングアリン生地を使用。
一段目マチ部は補強の上にカシメ鋲、前ポケット部は2連カシメ鋲で固定。型崩れしにくく長く使える逸品です。
材質
超高密度2200×2D MATT
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
350×345×110
機能
防水加工、底面革補強
適合工具
ペンチ、ラチェットレンチ、ドライバー、カッターナイフ、墨つぼ、ミニカッター、ミニニッパー、ラジオペンチ、ハンマーなど工具全般
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40250691
1307BZK
ブラック
¥
5,270
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
40250707
1307BZS
シルバー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください