microSD専用 2スロット搭載カードリーダ

microSD専用 2スロット搭載カードリーダ - エレコム

microSDカード2枚を同時に読み書きできる!
2つのmicroSDカードスロットを搭載したカードリーダ。

用途
microSDカード2枚を同時に読み書きできるカードリーダです。
携帯電話で撮影した画像などを、まとめてパソコンへ転送したい時に最適です。
また、microSDカード同士でのデータのコピーも可能です。
背面に2スロットを搭載しており、パソコンに接続したままでカードの抜き挿しが可能です。
USBコネクタへのゴミやホコリの付着を防止するコネクタキャップが付属しています。
外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。
専用ドライバなどのインストール作業が不要ですので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。
Macintoshにも対応しています。
USB2.0(ハイスピードモード)/1.1に対応しています。
対応メディア
【SDメモリカード】
TransFlash/microSD/microSDHC Class2、Class4、Class6
付属品取扱説明書×1適合機種USB2.0/1.1インターフェースを装備し、Windows 7/Vista(~SP2)/XP(SP1~SP3)/2000(SP4)が動作する機種およびMac OS X 10.2~10.6.4が動作するMacintoshシリーズ質量(g)約8電源USBバスパワー電源電圧5.0V±5%コネクタ形状USBタイプA消費電流(mA)150(Max)※メモリカードによる消費電流を含む本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約18.0×約8.0×約43.0動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと保証期間6ヶ月最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0/480、USB1.1/12スロット2個インターフェイスUSB2.0/1.1内容量1個
注意
※対応カードには一部アダプタが必要なものが含まれます。詳細はエレコムHPでご確認ください。
※対応メディアの最新情報はエレコムホームページでご確認下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40143187MR-SMC06BKブラック
1,400
取扱い終了
40143196MR-SMC06WHホワイト
1,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする