MR-SMC06WH microSD専用 2スロット搭載カードリーダ エレコム 40143196

microSD専用 2スロット搭載カードリーダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40143196 品番MR-SMC06WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

microSDカード2枚を同時に読み書きできる!
2つのmicroSDカードスロットを搭載したカードリーダ。

用途
microSDカード2枚を同時に読み書きできるカードリーダです。
携帯電話で撮影した画像などを、まとめてパソコンへ転送したい時に最適です。
また、microSDカード同士でのデータのコピーも可能です。
背面に2スロットを搭載しており、パソコンに接続したままでカードの抜き挿しが可能です。
USBコネクタへのゴミやホコリの付着を防止するコネクタキャップが付属しています。
外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。
専用ドライバなどのインストール作業が不要ですので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。
Macintoshにも対応しています。
USB2.0(ハイスピードモード)/1.1に対応しています。
対応メディア
【SDメモリカード】
TransFlash/microSD/microSDHC Class2、Class4、Class6
付属品取扱説明書×1 適合機種USB2.0/1.1インターフェースを装備し、Windows 7/Vista(〜SP2)/XP(SP1〜SP3)/2000(SP4)が動作する機種およびMac OS X 10.2〜10.6.4が動作するMacintoshシリーズ ホワイト 質量(g)約8 電源USBバスパワー 電源電圧5.0V±5% コネクタ形状USBタイプA 消費電流(mA)150(Max)※メモリカードによる消費電流を含む 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約18.0×約8.0×約43.0 動作環境温度5〜40℃、湿度30〜80% ※結露なきこと 保証期間6ヶ月 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0/480、USB1.1/12 スロット2個 インターフェイスUSB2.0/1.1
注意
※対応カードには一部アダプタが必要なものが含まれます。詳細はエレコムHPでご確認ください。
※対応メディアの最新情報はエレコムホームページでご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする