曜日別特売

チップ VCMT-PSS

チップ VCMT-PSS - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全28種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31338659VCMT110304-PSS T9215-5--0.4PSS
22,900
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
31338668VCMT110308-PSS T9215-5--0.8PSS
22,900
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
00706685VCMT110304-PSS GT953011.273.18一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
22,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40225841VCMT160404-PSS AH72516.674.76一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
29,600
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
31345948VCMT160404-PSS T9215-5--0.4PSS
29,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
31345966VCMT160408-PSS T9215-5--0.8PSS
29,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
58023436VCMT110304-PSS AH72511.273.18一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
22,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
48850121VCMT160404-PSS AH90516.674.76一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
29,600
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00706694VCMT110304-PSS NS953011.273.18一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
17,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
00706816VCMT160404-PSS GT953016.674.76一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
29,600
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
00706825VCMT160404-PSS NS953016.674.76一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
22,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40225762VCMT110308-PSS AH72511.273.18一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
22,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
00706728VCMT110308-PSS GT953011.273.18一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
22,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
40225927VCMT160408-PSS AH72516.674.76一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
29,600
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
00706737VCMT110308-PSS NS953011.273.18一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
17,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
48850182VCMT160408-PSS AH90516.674.76一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
29,600
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00706904VCMT160408-PSS GT953016.674.76一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
29,600
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00706913VCMT160408-PSS NS953016.674.76一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
22,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52121598VCMT110304-PSS T92256.3573.18一部円筒穴片面40°~60°0.4-
22,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52121607VCMT110308-PSS T92256.3573.18一部円筒穴片面40°~60°0.8-
22,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52121616VCMT160404-PSS T92259.525-4.76一部円筒穴片面40°~60°0.4-
29,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52121625VCMT160408-PSS T92259.525-4.76一部円筒穴片面40°~60°0.8-
29,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40225701VCMT110304-PSS T911511.273.18一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
19,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40225717VCMT110304-PSS T912511.273.18一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
19,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
58023996VCMT160404-PSS T912516.674.76一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
25,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
58023637VCMT110308-PSS T911511.273.18一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
19,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40225753VCMT110308-PSS T912511.273.18一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
19,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
58024346VCMT160408-PSS T912516.674.76一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
25,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40225701VCMT110304-PSS T911531338659VCMT110304-PSS T9215VCMT110304-PSS T9115 チップ VCMT-PSS タンガロイ 31338659チップ VCMT-PSSタンガロイ1箱(10個)
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40225717VCMT110304-PSS T912552121598VCMT110304-PSS T9225画像準備中チップ VCMT-PSSタンガロイ1箱(10個)
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58023996VCMT160404-PSS T912552121616VCMT160404-PSS T9225画像準備中チップ VCMT-PSSタンガロイ1箱(10個)
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58023637VCMT110308-PSS T911531338668VCMT110308-PSS T9215VCMT110308-PSS T9115 チップ VCMT-PSS タンガロイ 31338668チップ VCMT-PSSタンガロイ1箱(10個)
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40225753VCMT110308-PSS T912552121607VCMT110308-PSS T9225画像準備中チップ VCMT-PSSタンガロイ1箱(10個)
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58024346VCMT160408-PSS T912552121625VCMT160408-PSS T9225画像準備中チップ VCMT-PSSタンガロイ1箱(10個)
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする