USBカーチャージャー(スマートフォン用)
スマートフォンの2台同時充電に対応したUSBカーチャージャー。
最大2台のスマートフォンを同時充電することができます。(2ポート合計で2.1Aまで)
用途12Vマイナスアース車用
寸法(mm)25×82×25
質量(g)31
使用温度範囲(℃)0~40
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)DC12
出力電流(A)2.1(2ポート合計で2.1まで)
コネクタ(入力)シガープラグ、(出力)USB Aコネクタメス×2
内容量1個
注意
※一部の輸入車など車種によってはシガーソケットのコネクタ形状が異なるので使用できません