USB充電タップ型ACアダプタ
コンセントから充電できる、充電器。
スマートフォン対応(マイクロUSBコネクタ)ケーブル付き充電器です。
電源用の差込口が1個付いているので、コンセントを塞がずに使用することができます。
スイング式プラグなので狭い場所への接続にも対応でき、折りたためるので持ち運びに便利です。
適合機種
各社スマートフォン
Xperia(TM) ray SO-03C、Xperia(TM) acro IS11S、Xperia(TM) acro SO-02C、Xperia(TM) arc SO-01C、Xperia(TM) SO-01B
AQUOS PHONE IS12SH、AQUOS PHONE IS11SH、AQUOS PHONE 007SH、AQUOS PHONE 006SH、AQUOS PHONE SH-12C
MEDIAS WP N-06C、MEDIAS N-04C、INFOBAR A01、IS03、HTC EVO WiMAX ISW11HT、GALAXY S SC-02B、GALAPAGOS 003SH
REGZA Phone IS04、REGZA Phone IS05
寸法(mm)64×21.5×80
質量(g)約75
ポート数1
定格出力(USBポート部)DC5V、合計1000mA
コネクタ(USB)Aタイプ
差込口(AC)1個口
定格入力(USBポート部)AC100V、24VA・50/60Hz、(AC差込口)14A 100V 合計1400Wまで
内容量1個
Xperia(TM) ray SO-03C、Xperia(TM) acro IS11S、Xperia(TM) acro SO-02C、Xperia(TM) arc SO-01C、Xperia(TM) SO-01B
AQUOS PHONE IS12SH、AQUOS PHONE IS11SH、AQUOS PHONE 007SH、AQUOS PHONE 006SH、AQUOS PHONE SH-12C
MEDIAS WP N-06C、MEDIAS N-04C、INFOBAR A01、IS03、HTC EVO WiMAX ISW11HT、GALAXY S SC-02B、GALAPAGOS 003SH
REGZA Phone IS04、REGZA Phone IS05
注意
※iPad、iPhone、タブレットPCは充電できません。