USB充電タップ型ACアダプタ

USB充電タップ型ACアダプタ サンワサプライ

コンセントから充電できる、充電器。
電源用の差込口が1個付いているので、コンセントを塞がずに使用することができます。
USBポートが2個あるので、2台の機器の充電が可能です。

適合機種
各社スマートフォン
Xperia(TM) ray SO-03C、Xperia(TM) acro IS11S、Xperia(TM) acro SO-02C、Xperia(TM) arc SO-01C、Xperia(TM) SO-01B
AQUOS PHONE IS12SH、AQUOS PHONE IS11SH、AQUOS PHONE 007SH、AQUOS PHONE 006SH、AQUOS PHONE SH-12C
MEDIAS WP N-06C、MEDIAS N-04C、INFOBAR A01、IS03、HTC EVO WiMAX ISW11HT、GALAXY S SC-02B、GALAPAGOS 003SH
REGZA Phone IS04、REGZA Phone IS05
ポート数2 定格出力(USBポート部)DC5.1V、合計2100mA 寸法(mm)64×21.5×80 質量(g)約82.5 口数1 コネクタ(USB)Aタイプ 差込口(AC)1個口 定格入力(USBポート部)AC100V、24VA・50/60Hz、(AC差込口)14A 100V 合計1400Wまで 内容量1個
注意
※タブレットは1台で充電してください。2台同時には充電できません。
※USBケーブルは付属しませんので、別途お買い求めください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40140493 ACA-IP27SBK ブラック
2,520
 
 
取扱い終了
40140502 ACA-IP27SW ホワイト
2,520
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする