タンガロイ
チップ IR/L-ACME
種別
内径ねじ用
寸法t(mm)
1.6
ねじの種類
29°台形ねじ
内接円直径(Φmm)
9.525
勝手
右勝手
寸法l3(mm)
1.3
コーナー半径(mm)
-
チップブレーカ
ブレーカなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40231606
16IR10ACME AH725
AH725
¥
15,550
¥
11,990
¥
13,189
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40231877
16IR12ACME AH725
AH725
¥
15,550
¥
11,990
¥
13,189
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40232665
16IR8ACME T313V
T313V
¥
19,700
¥
14,990
¥
16,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40232674
16IR8ACME AH725
AH725
¥
15,550
¥
11,990
¥
13,189
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください