曜日別特売

板金シボリハンマー横型

板金シボリハンマー横型 - 小柳機工板金シボリハンマー横型 - 小柳機工板金シボリハンマー横型 - 小柳機工板金シボリハンマー横型 - 小柳機工
(3件のレビュー)

ヘッド部山形グリッドにてシボリ作業専用ハンマーです。

ヘッド形状グリッド危険物の類別非危険物内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
401474661813000.19
オープン
7,198
7,918(税込)
当日出荷
401474751823300.3
オープン
7,798
8,578(税込)
取扱停止中
401474841833300.38
オープン
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40147466
2023-06-06
用途: 板金作業時
富永自動車自動車・二輪車・自転車関連業

しっかり絞れて綺麗な面がだせます。価格の割に硬くて良い金属なのでしょう。

対象商品 : 40147475
2016-09-29
用途: 自動車鈑金時

横型のシボリハンマーは、数が少なく、廃番の物もあって、探すのに苦労しました。今まで使用していたものより、柄の部分も太くて使いやすいです。シボリの部分も凹凸がしっかりしてます。サイズも選べたのがよかったです。

2が参考にしています
対象商品 : 40147475
2015-10-26
用途: 板金作業

絞りハンマーが、消耗したので購入しました、特に問題なく使用できてます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする