ロジクール ワイヤレスマウス M235
精確なナビゲーションとソフトラバーグリップが快適なワイヤレスマウス。
コンパクトな手になじむデザインで持ち運びも便利。
仕様スクロールホイール有り
セット内容マウス、超小型レシーバー、単3形乾電池×1(装着済み)
寸法(mm)(マウス)55×95×38.7、(超小型レシーバー)14.4×18.7×6.1
質量(g)84
対応OSWindows XP/Vista/7、Mac OS X 10.5以降
接続方式無線
センサーレーザーグレードトラッキング(LGT)
使用電池単3形乾電池×1本
解像度1000dpi
電池寿命最大12ヶ月
ボタン数3
インターフェイスUSB
無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー(Unifying対応)
操作距離約10m
内容量1個
PC周辺機器 の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 40160312
2012-07-14
- 用途:
- pcにて使用。
最近大手電気店に行ったところ、同じ商品が ¥980で売ってました、動かないで手に入るのは便利ではあ りますが、今後の購入は比べる事にしたいと思います。
5人が参考にしています