レンジフード ステンレス
消費電力(W)(50/60Hz)
106/124(強)
73/74(中)
32/31(弱)
騒音値(dB)(50/60Hz)
73/74(中)
32/31(弱)
47/46(強)
39/36(中)
20/19(弱)
風量(m3/h)(50/60Hz)
39/36(中)
20/19(弱)
545/500(強)(0Pa)、380/325(中)(0Pa)、150/135(弱)(0Pa)
440/440(強)(100Pa)、-/-(中)(100Pa)、-/-(弱)(100Pa)
仕様ファンシークリーン(ファンシークリーン使用箇所フィルタ)、スロットフィルタ、整流板
色ステンレス
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
内容量1台
440/440(強)(100Pa)、-/-(中)(100Pa)、-/-(弱)(100Pa)