軽量フルオートナイロンカッタ

軽量フルオートナイロンカッタ - セフティー3
(3件のレビュー)

フルオートタイプクラス最軽量。コードの交換はワンタッチ式。
小石の多い所やフェンス・塀の際などチップソーでは作業しにくい場所に。
刈払機本体との接合部には、アルミプレートが埋め込まれているため空転磨耗、熱に強い設計になっています。

用途雑草刈りに形状角型仕様20cc刈払機用対応モデル適合(ナイロンコード)四角型2.2mm×2m 2本質量(g)280使用範囲(mm)2.0~2.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40233952SNF-1
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

藤原産業 セフティ-3 軽量フルオートナイロンカッター SNF
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40233952
2021-10-27
用途: 庭の除草作業に使用。
1949金融・保険業

庭の除草作業に使用していますが、ススキの大きくなった少し硬い植物でも、綺麗に刈り取れます。地面接地型ですので、腕に力はまったく要りません。

対象商品 : 40233952
2017-08-02
用途: 土手、畔の草刈り
農・林・水産業

兎に角軽い、何よりコードの補給が簡単、フルオートでナイロンコードが
飛び出すので手が掛らない。ただ 内部の三本の金属支柱がもう少し肉厚
に、或いはコードで削れ難い物になればもっと長持ちするのにな・・と思う。もしもこれが製造停止になったら困るので その時は早めに知らせて
欲しい。買い込みますから(笑い)・・・これは手放せない。

対象商品 : 40233952
2016-07-01
用途: 草刈り
小川組株式会社建設業・工事業

やっぱり使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする