動噴用噴口 アルミズーム

動噴用噴口 アルミズーム セフティー3
(1件のレビュー)

先端が曲げてあるので、枝の入り組んだ樹間までくまなく楽に薬液を散布することができます。

材質
A6063
POMSUS304
用途殺虫殺菌剤用鉄砲ノズル 幅(mm)70 高さ(mm)965 質量(g)620 奥行(mm)70 ねじSW13.8 噴出量(mL/min)6600~8200 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40239674 I-4
オープン
10,980
12,078 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 4,000 / 税込 4,400
離島 数量1につき 4,000 / 税込 4,400

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
40239674
2020-11-12
用途:
葉面散布
村上農園 様 (卸売・小売業)

高いところまで霧状でよく飛ぶのでは作業が早い、止めるためのレバーがついているとよかったと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする