高級園芸ジョーロ
要所は丈夫でさびにくい真鍮製です。
コシ網付きで目づまりがしません。
美しくさびにくいシルバーメタリック塗装。
筒先は丸型・小判型の2種類をセット。
付属品筒先(丸・小判)・コシ網
材質亜鉛鉄板
寸法(mm)約920X226X320
質量(g)1250
板厚(mm)0.27
塗装シルバーメタリック
内容量1個
農業・園芸資材 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40240015 | 10L | 40240006 | 9L |
![]() |
トタン散水ジョーロ | 尾上製作所 | 1個 | ¥3,998 税込¥4,398 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |