曜日別特売

点滴ノズル

点滴ノズル - セフティー3点滴ノズル - セフティー3点滴ノズル - セフティー3
(12件のレビュー)

水やりタイマーと同時に使用して畑や花への水やりにご使用いただけます。
鉢・プランターの土に差し込んで、根元に点滴の水やりが10ヶ所同時にできます。
セフティ3自動水やり器SAW-1とセットで使うこともできます。
セフティ3自動水やり器SAW-1にセットでご使用の際は、最大15セット(150本)の取り付けが可能です。
ストッパー付きで、水を止めずにパーツ交換が可能です。

用途散水パーツ質量(g)135適合ホース内径(Φmm)12~15水圧最大使用水圧:7845.2hPa(8kgf/m2)内容量1巻
注意
※大鉢など、多量の水やりが必要で範囲が広くなる場合は、複数の点滴ノズルをご使用下さい。
※使わないノズルはしっかりしめて、バケツ等で水受けして下さい。
※鹿沼土など水通りの良い土は、水ごけを表面に敷き、水の分布をよくしてください。水はけの悪い場合は、根ぐされの恐れがありますので、水量を控えて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40234424STN-1015
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【簡単!安心!便利!楽しい水やり!】藤原産業 水やりタイマーシリーズ
この動画は、3が参考にしています。
【決まった時刻に自動で水やり】藤原産業 自動水やり器 簡易散水タイマー スプリンクラー
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-04
用途: ベランダの植物への水やり
金融・保険業

非常に良い感じです
もっと以前にこの商品を利用していたら、枯らさずに済んだ植物があると思うととても悔やまれます。

対象商品 : 40234424
2025-07-20
用途: 夏季の毎日の水やり
サービス業

暑さで植木がすぐ水切れになってしまうのを防げた。使用しているうちに詰まってしまうノズルがあるので定期的に水が出るかの確認をしなくてはならないところが残念。

対象商品 : 40234424
2023-07-25
用途: 家庭菜園の水やりで
農・林・水産業

安心のセフティー3点滴ノズルです。
問題なく使用させていただいています。
コードも長く使いやすいです。
ただ、別にホースを買って本体と繋げないといけないので気を付けてください。
糸入りの水圧に耐えられるものが良いそうです。

2が参考にしています
対象商品 : 40234424
2023-06-20
用途: 自動給水システムの構築
サービス業

一鉢ずつ確実な水やりが可能です。タイマー式の自動給水機と組み合わせて、100鉢を越える自動給水システムが構築できました。

対象商品 : 40234424
2019-06-30
用途: 植木鉢への水やり
医療・福祉・介護関連業

土にうまく刺さって問題なく水がやれます。抜けることもありません。

1が参考にしています
対象商品 : 40234424
2019-06-12
用途: 園芸水やり用
製造業

今回旅行のため追加購入しました。留守の時はたいへん助かっています。一部のチーブを延長できたら尚便利。

1が参考にしています
対象商品 : 40234424
2019-03-09
用途: 家庭菜園の自動散水用用
不動産業

・ストップ付きホースコネクタが付いているので着脱が楽で助かります。
・1本ずつ水量調整が出来るので愛用しています。
・10本のノズルホースが細く、「ヒヨドリ」に食いちぎられます。
鳥に食害されないよう、ビニルホースを1本づつ被せて使用しています。

3が参考にしています
対象商品 : 40234424
2018-08-09
用途: 植木・プランターへの水やり
サービス業

とても良いです。長さもちょうど良いです。あえて希望するとすれば、カラーバリエーションでしょうか。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする