千吉 金 千吉 金の 農具 千吉 金の 鋏 千吉 金の 花鋏 ステンレス古流鋏 ステンレス古流鋏 注文コード 40244967 錆びにくいステンレス刃。 切断能力(mm)(生木)8 材質刃部:ステンレス 幅(mm)105 高さ(mm)160 質量(g)220 奥行(mm)20 内容量1個 注意 ※本来の用途以外には使用しないで下さい。 ※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。 ※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。 ※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 165MM 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 40244967 165MM オープン ¥5,098 ¥5,098 ¥5,608 (税込) 9日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 農具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 剪定鋏 近正 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ ロング芝生鋏(1300mm) MROCAT 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ ステンレス剪定鋏 千吉 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 植木鋏 千吉 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 芽切鋏 千吉 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 剪定鋏 千吉 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 剪定鋏 MROCAT 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ ベリーチョッパー TAKIGEN(タキゲン) 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ 伸縮式 刈込ハサミ セーブインダストリー 税込¥3,069 ¥2,790 バスケットへ 刈込ハサミ セーブインダストリー 税込¥2,519 ¥2,290 バスケットへ 三角ホー(普及型) ゴールデンスター 税込¥2,418~ ¥2,198~ 園芸フィルター替網 WIZ'A 税込¥351 ¥319 バスケットへ 金矢 オーエッチ工業 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 全鋼草刈鎌 片山利器 税込¥362 ¥329 バスケットへ パイプ柄ステンレス唐鍬 TAKAGI(高儀) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ パイプ柄ステンレス家庭鍬 TAKAGI(高儀) 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ パイプ柄ステンレス三本鍬 TAKAGI(高儀) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ アグリウォッシュNEO ヴェルデ 税込¥2,528~ ¥2,298~ 小型スコップ WORKPRO 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 折りたたみスコップ WORKPRO 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農具鋏花鋏 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「鋏」にはこんなカテゴリがあります 剪定鋏 芽切鋏 刈込鋏 葉刈鋏 芝生鋏 高枝鋏 太枝切鋏 収穫鋏 植木鋏 園芸鋏 花鋏 替えバネ 替え刃 シェアする マイページ 最近見た商品