千吉 千吉の 安全保護具 千吉の 腰袋/工具差し/携帯ケース 千吉の 工具差し 刃長刈込鋏刃先サック 刃長刈込鋏刃先サック 注文コード 40246211 用途鋏の刃先収納用 材質牛皮 幅(mm)110 高さ(mm)295 質量(g)80 奥行(mm)20 内容量1個 注意 ※本来の用途以外には使用しないで下さい。 ※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。 ※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。 ※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 NO.12EL 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 40246211 NO.12EL オープン ¥2,198 ¥2,198 ¥2,418 (税込) 翌々日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 工具差し の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity KN カッター差 (替刃入付) K.N Works 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ KN ミゼットカッター差 K.N Works 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ SGLツールホルダー MIKI 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ SGLツールホルダー MIKI 税込¥7,588~ ¥6,898~ SGLツールホルダー MIKI 税込¥8,138~ ¥7,398~ SGLツールホルダー MIKI 税込¥9,568~ ¥8,698~ SGLツールホルダー MIKI 税込¥10,998~ ¥9,998~ SGLツールホルダー MIKI 税込¥10,778~ ¥9,798~ SGLツールホルダー MIKI 税込¥13,178~ ¥11,980~ SGLツールホルダー MIKI 税込¥13,178 ¥11,980 SGLツールホルダー MIKI 税込¥9,348~ ¥8,498~ SGLツールホルダー MIKI 税込¥10,558~ ¥9,598~ SGLツールホルダー MIKI 税込¥13,178 ¥11,980 SGLツールホルダー MIKI 税込¥8,138~ ¥7,398~ SGLツールホルダー MIKI 税込¥10,558~ ¥9,598~ SGLツールホルダー MIKI 税込¥9,128~ ¥8,298~ SGLツールホルダー MIKI 税込¥6,598~ ¥5,998~ SGLツールホルダー MIKI 税込¥12,078~ ¥10,980~ SGLツールホルダー MIKI 税込¥6,158~ ¥5,598~ SGLツールホルダー MIKI 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴安全保護具腰袋/工具差し/携帯ケース工具差しカッター・ナイフ・ハサミ用 工具差し カテゴリ 工具の通販モノタロウ 作業工具/電動・空圧工具 作業工具 工具箱/腰袋/工具差し 工具差し カッター・ナイフ・ハサミ用 工具差し 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「工具差し」にはこんなカテゴリがあります ドライバー用 工具差し ペンチ用 工具差し ハンマー用 工具差し コンベックス用 工具差し カッター・ナイフ・ハサミ用 工具差し ドリル用 工具差し ラチェット用 工具差し ノコギリ用 工具差し プライヤー用 工具差し カラビナフック 工具差し ツールホルダー用 工具差し その他用 工具差し テープ用 工具差し シェアする マイページ 最近見た商品