呼吸追随形ブロワーマスク BL-1005

呼吸追随形ブロワーマスク BL-1005 - 興研呼吸追随形ブロワーマスク BL-1005 - 興研
(4件のレビュー)

ロングセラー防じんマスク1005型の利点を継承する形状で、軽量・コンパクトで首への負担も少なく、「呼吸しやすい快適性」、「漏れ込みをガードする高い安全性」を併せ持つ、溶接作業に最適なマスクです。
呼吸への追随性が大幅に向上した「高・シンクロ」BSFS搭載。
溶接面との併用が可能、下方視野も抜群。
伝声器内蔵。
フィットチェッカー内蔵。
お知らせ送風機能。

質量(g)
マスク本体(フィルタ、電池含む)/約270
電池/約25
タイプしめひもSB規格JIS T 8157-2009、電動ファン付き呼吸用保護具定格電圧(V)3.7粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号第TP1号フィルターマイティミクロンフィルター BL-1005用機能伝声器機構送風/呼吸追随方式(ブレスレスポンス方式)電池専用リチウムイオン二次電池公称容量(mAh)1100公称稼動時間(時間)(平均)7充電時間(時間)約3耐用時間(時間)約2000充電可能回数約300回内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40250856BL-1005-02
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40250856
2023-07-10
用途: トンネル工事
株式会社建テック建設業・工事業

呼吸がしやすく価格設定もバッチリで、とても良いです!

1が参考にしています
対象商品 : 40250856
2021-09-16
用途: 溶接作業時
製造業

熱中症対策と思い、作業員に支給しましたが、大変好評でした。

1が参考にしています
対象商品 : 40250856
2021-09-12
用途: 溶接時
株式会社 イシオカ建設業・工事業

夏の炎天下の作業で、使用しました
息苦しさが全然違います
値段がもう少し手頃であればいいのですが・・・

対象商品 : 40250856
2020-04-16
用途: 診療
医療・福祉・介護関連業

軽く、使用感も悪くない
呼吸苦もN95 マスクほどではない

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする