BL-1005-02 呼吸追随形ブロワーマスク BL-1005 興研 40250856

 

BL-1005-02 呼吸追随形ブロワーマスク BL-1005 興研 40250856
BL-1005-02 呼吸追随形ブロワーマスク BL-1005 興研 40250856

呼吸追随形ブロワーマスク BL-1005

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
40250856
品番
BL-1005-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

ロングセラー防じんマスク1005型の利点を継承する形状で、軽量・コンパクトで首への負担も少なく、「呼吸しやすい快適性」、「漏れ込みをガードする高い安全性」を併せ持つ、溶接作業に最適なマスクです。
呼吸への追随性が大幅に向上した「高・シンクロ」BSFS搭載。
溶接面との併用が可能、下方視野も抜群。
伝声器内蔵。
フィットチェッカー内蔵。
お知らせ送風機能。

質量(g)
マスク本体(フィルタ、電池含む)/約270
電池/約25
タイプ
しめひもSB
規格
JIS T 8157-2009、電動ファン付き呼吸用保護具
定格電圧(V)
3.7
粒子捕集効率(%)
95以上
国家検定合格番号
第TP1号
フィルター
マイティミクロンフィルター BL-1005用
機能
伝声器
機構
送風/呼吸追随方式(ブレスレスポンス方式)
電池
専用リチウムイオン二次電池
公称容量(mAh)
1100
公称稼動時間(時間)
(平均)7
充電時間(時間)
約3
耐用時間(時間)
約2000
充電可能回数
約300回

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40250856
2023-07-10
用途: トンネル工事
株式会社建テック 様(建設業・工事業)

呼吸がしやすく価格設定もバッチリで、とても良いです!

1人が参考にしています
対象商品 : 40250856
2021-09-16
用途: 溶接作業時
製造業

熱中症対策と思い、作業員に支給しましたが、大変好評でした。

1人が参考にしています
対象商品 : 40250856
2021-09-12
用途: 溶接時
株式会社 イシオカ 様(建設業・工事業)

夏の炎天下の作業で、使用しました
息苦しさが全然違います
値段がもう少し手頃であればいいのですが・・・

対象商品 : 40250856
2020-04-16
用途: 診療
医療・福祉・介護関連業

軽く、使用感も悪くない
呼吸苦もN95 マスクほどではない

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする