FMトランスミッターSDカードスロット

FMトランスミッターSDカードスロット 多摩電子
(3件のレビュー)

周波数表示付きFMトランスミッター。ポータブルオーディオなどの音楽をカーFMラジオに送信。
SDカードやUSBフラッシュメモリに入れたMP3/WMA音楽も送信できるSDカードスロットとUSBポート搭載。
本製品の周波数とカーFMラジオの周波数を合わせるだけの簡単操作。
送信周波数76.0MHz~90.0MHzのワイドバンド対応。
角度調節機構の電源プラグを採用。様々な角度のシガーソケットに対応。
付属のリモコンで楽々操作。

付属品リモコン(CR2025電池付)、Φ3.5mmステレオミニケーブル(約0.5m) 入力電圧(V)DC12/24 インターフェース入力/SDカード(最大16GB)、USBメモリ(最大16GB)、Φ3.5mmステレオミニ 送信周波数(MHz)76.0~90.0(0.1MHzステップ) 再生可能ファイル形式MP3、WMA形式(SD、USBメモリ) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40266956 S7512
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
40266956
2013-04-25
用途:
MP3の再生

他の方のレビューにもありますが、再生途中で電源が切れると頭からの再生になるのはうっとうしいです。バッテリ内臓ではないし価格も安いのでま、仕方ないかと。

対象商品:
40266956
2013-06-05
用途:
車で聞く
自動車・二輪車・自転車関連業

ぶっちゃけ、買わなきゃよかった。安いのは安いなりきですね!音質も悪いし(個人的な見解ですが)電源を切る(入れる)度に、一曲目になるのはほんとうっとうしい。とても残念な商品です。

対象商品:
40266956
2012-10-22
用途:
家と車で(2個購入)

1. 車での使用感: 電源が一旦オフになると、次に、また同じ曲(曲集のファイル)の頭から始まってしまい、再度聴くのでうんざりする。車を購入時に実装されていたカーステレオ(CDとMD搭載)のMDは、メデイアの入れ替えが煩わしいが、前回電源オフ時の、曲の途中から再生するので気分が良い。従って、この製品は、長距離時にしか使用しない。
 2. 家での使用感: BGMとして各部屋に同じ音楽が聴けるように使用している。以前は、SDプレーヤーとアナログ式のFMトランスミッターで使用していたが、FMトランスミッターの設置位置や接続ケーブルの位置により受信電波にノイズが出てしまい解決に気を使っていたが、音質は良かった。(使用できる記憶容量は少なかった)
 この製品が便利なのでこれに変更したが、明らかに音質が悪くなった。(ノイズは出なくなった、周波数安定度はデジタルなので良い、32MBが使えると良いが16MBでも我慢できる、手を加えたので家中で受信できる)
 音量を絞れば音質が悪いことは気にならなくなるが。高くなっても良いので、音質向上を望む。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする