FMトランスミッター4ch Dock バスブースト

FMトランスミッター4ch Dock バスブースト 多摩電子

iPodやiPhoneの音楽をFM電波でカーFMラジオに送信。手軽にiPodやiPhoneの音楽を車でお楽しみいただけます。
バスブーストボタンを押すだけで迫力のある重低音サウンドを再現。
iPodやiPhoneの充電に対応しているので、音楽再生をしながら充電が可能です。
Dockコネクタ接続で、ヘッドホン端子による接続よりクリアで高音質を実現。

方式(送信)マルチプレックスステレオ方式 電源電圧(V)DC12/24(マイナスアース車) 出力電流(mA)(最大)500 入力端子Dockコネクタ 動作温度(℃)-10~55(結露なきこと) 送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7(4ch) 電界強度(μV)500以下(3m) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40266974 S7510i
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする