曜日別特売

アルミグリス

アルミグリス - K-CON(キタコ)アルミグリス - K-CON(キタコ)
(15件のレビュー)

アルミペースト。
アルミを主体とした金属粉末を配合した超耐熱焼付き防止剤。

用途マフラーフランジボルト・ナット等成分鉱油・アルミニウム粉末液色危険物の類別非危険物内容量1本(5g)
注意
※回転部分への使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
402756810900-969-00140
460
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40275681
2024-08-09
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

量的にも、私には丁度よいです。緩めた際にアルミカスが、リング状にこぼれるときが。プラグホールにはどうかな?と。

対象商品 : 40275681
2023-11-05
用途: マフラーの取り付け部など

バイクをディーラーに点検に出す時にノーマルマフラーに交換しなければならず、毎回ジョイント部が熱で固着して外しにくかったが、アルミグラスを塗布したらすんなり解決。

対象商品 : 40275681
2023-03-20
用途: ポルシェ911ターボS タイヤセンターロック用
株式会社ながすや

ポルシェ911はセンターロック仕様なのでタイヤ交換時や点検で取り外した時センターハブに塗布する箇所があります その指定がアルミグリスになっています、通常使用しないグリスなのでこの使い切り少量チューブタイプは重宝します。ちなみにセンターロック締め付けトルクは前後600ニュートンメートルです リアは一人で脱着可能ですがフロントはハンドルを固定する人と締め付けする人 二人で作業が安全です

3が参考にしています
対象商品 : 40275681
2021-07-28
用途: 排気系のボルトナットの焼き付き防止に
自動車・二輪車・自転車関連業

量がちょうど良いです。蓋付きのチューブなので保存も可能です。

対象商品 : 40275681
2020-02-21
用途: エキマニ遮熱板取付ボルトの再固着防止
その他業種

同取付ボルト4個中1個の固着が酷く、作業スペースが狭い為取外すのが大変だった。
個人使用なので、量的にこのサイズの商品は有難い。

2が参考にしています
対象商品 : 40275681
2018-12-17
用途: ウォータークラフトメンテ
製造業

ウォータークラフトは塩水等と接触する事があり長期使用するとプラグを外す際に固着すると事がある
最悪の場合、プラグが折れることがある
新艇時にプラグに耐熱グリスを塗布するとメンテの際に安心できる
この商品は耐熱温度が高く安価適量で目的に適している

対象商品 : 40275681
2017-06-12
用途: マフラーのボルト固着防止
建設業・工事業

マフラーを交換するときにネジの固着防止に使いました。
量がちょうどいいので便利です

対象商品 : 40275681
2017-01-05
用途: ホイール当たり面に
サービス業

必要な量で無駄がなくて価格も適価でとてもありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする