曜日別特売

カーボングリス

カーボングリス - K-CON(キタコ)カーボングリス - K-CON(キタコ)カーボングリス - K-CON(キタコ)
(43件のレビュー)

導電性グリス。
伝導性微粉末の組み合せで通電性に優れたグリス。

用途コネクター、ギボシ、接点等の電通安定化成分精製鉱油・黒鉛添加剤・微粒カーボン(40nm以下)温度範囲(℃)-40~200液色危険物の類別非危険物内容量1本(5g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
402757060900-969-00160
460
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:43
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: 整備

導電性グリスは少量で十分なので本商品を購入している。品質も十分で重宝する一品です。

対象商品 : 40275706
2024-06-05
用途: PCの配線接続用
運輸・通信業

デスクトップPCの配線接続部に使いました。車の配線同様、とくに問題なく通電しています。とても小さいチューブ入りだけど、その都度で使えるのが便利と思う。

対象商品 : 40275706
2023-01-02
用途: バッテリーに
農・林・水産業

バッテリーの端子に緑青が出るので、予防のために施工します。
カーボンが入っているので通電もよいかと思います。
通年で電気柵を使用しているので、それのバッテリー端子に使用します。

対象商品 : 40275706
2022-09-21
用途: 電装整備
久野興業建設業・工事業

バイクのバッテリーターミナルに使用したところ、セルの回りか良くなった感じがします。やる価値が有ると思う。あくまでも個人的な感想です。

2が参考にしています
対象商品 : 40275706
2022-11-18
用途: バイク、車のIGに
カラオケスタジオ USA

車、バイクのIGとプラグコードの接続部に使用してみました。
使い始めですが、良い感じです。

対象商品 : 40275706
2022-11-05
用途: シール部の導電性確保
国立大学法人東京科学大学教育・研究機関

導電性を確保しつつ低圧の流体のシールを行うために使用し、良好な機能を確認できました。

2が参考にしています
対象商品 : 40275706
2023-03-05
用途: イグニッションコイルに使用しました。

プラグキャップとイグニッションコードの接点に使用しました。

対象商品 : 40275706
2022-06-27
用途: バイクのDIY作業に
電気・ガス・熱供給・水道業

バッテリー端子の整備にやっぱり必要なので購入。安くて個人使いに丁度いい量でいいですね。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする