ヤヨイ化学
クライマー
(1件のレビュー)
接着力が高く、軽い塗布性、キメが細かくヤセが少ない。
削りやすくペーパーが掛けやすく、軽量なので持ち運びも容易です。
用途
下塗り用
成分
合成樹脂系
タイプ
硬化型
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
施工面積(m
2
)
300/13.2kg
主なワーク
パーツ
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(3.3kg×4個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
硬化時間(分)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40374293
261-623
60
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40374302
261-633
120
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください