ヤヨイ化学
ニュービックライト
軽量のため、軽いヘラさばきで施工性が抜群です。
用途
下塗り仕上げ兼用パテ
色
黄
タイプ
硬化型
硬化時間(分)
30
危険物の類別
非危険物
施工面積
300m
2
/14kg
主なワーク
パーツ
内容量
1箱(3.5kg×4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40374354
254-211
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください