曜日別特売

プラゾールTC-1エコロン

プラゾールTC-1エコロン - ヤヨイ化学
(2件のレビュー)

タイルカーペット用ピールアップ形接着剤。
乾燥が早く、強力な粘着力。
高樹脂成分により、乾燥が早く、乾燥後は強力な粘着性を発揮します。

用途タイルカーペット用。仕様低VOC種別アクリル樹脂系エマルション系接着剤規格JIS・F☆☆☆☆危険物の類別非危険物主なワークパーツ
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
塗り面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40374494-1箱(3kg)(ヘラ塗り)約30/3kg
オープン
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
40374503-1箱(15kg)(ヘラ塗り)約150/15kg
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40374503-68046870283-251- プラゾール低VOC TC-1エコロン ヤヨイ化学 68046870プラゾール低VOC TC-1エコロンヤヨイ化学1箱(15kg)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40374494
2022-06-12
用途: タイルカーペットを張り付ける糊
建設業・工事業

クシで塗りのばしますが、柔らかめなのでのばしやすいです!

対象商品 : 40374503
2019-12-12
用途: タイルカーペット、モールの施工
株式会社 テレトピア卸売・小売業

乾燥時間も早く、付属しているヘラでの施工が簡単でした。
タイルカーペットだけでなく、樹脂製のモールも施工出来ました。
次回も使おうと思い追加注文しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする