ヤヨイ化学
プラゾール水性巾木糊スーパー
(1件のレビュー)
巾木の施工性が向上。
高凝集力により、出隅箇所等の巾木施工が容易。
巾木施工や腰壁部への床材施工に最適。
仕様
低VOC
種別
アクリル樹脂系エマルション系接着剤
規格
JIS・F☆☆☆☆
危険物の類別
非危険物
施工面積
10cm幅で80m
2
/3kg
主なワーク
パーツ
内容量
1箱(3kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40374521
-
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください