正月のスキー旅行に保険で持っていきます。これで現地で夜間にスタンドを探さないで良くなり安心です。結果よりかは安心感でしょうね~
車を豪雪地帯に2~3日間放置しないといけないことがあり、軽油にこれを規定量入れました。無事一発でエンジンがかかりました。
愛知県在住なので、通常は2号軽油の給油になりますが、
寒冷地に出掛けた時の非常時用として車内での備蓄品となります。
まだ使ってはいないので、製品の評価はできませんが、有ると心理的に安心できます。
マイナス10度近くなると、トラクターが始動できなくなる時があつたので初めて使用しましたけど、まだそんなに気温が下がっていないので効果がわからず、満足度普通にしました。一冬過ごして効果を試したいと思います。
以前冬山の蔵王で、ディーゼルエンジンのかかりが悪くなり危うい思いをしました
関東から泊まり掛けで行く冬山用に買いました
今年は暖冬のため使う機会がなく効果は今のところ分かりません
愛知から長野にスキーの為燃料タンク70Lに対して凍結剤70mlと同じFALCONの軽油専用の水抜き剤1本を投入したが翌朝燃料凍結の為エンジンかからず、警告ランプ点灯のトラブル発生で急きょ帰宅でディラー対応。高くても現地で給油が一番。
この度はご意見有難うございます。
以下メーカーに確認いたしました回答になります。
ご確認のほどお願い申し上げます。
今回軽油が凍結したということですが、使用本数が少なかった、あるいは、攪拌不足による効果不十分と推測されます。
ご使用方法について
軽油用凍結防止剤200mL・・・軽油タンク200Lまで対応
※ すでに凍結している軽油に使用しても効果はありません。 また、解凍する効果もございません。
※ 投入のタイミングですが、軽油が満タン状態では、攪拌が不十分な場合があり ますので軽油補給の直前に当商品を投入いただければ最大限効果を実感できる かと考えます。
※ 軽油の代替品にはなりません。
軽油用凍結防止は、業務用として長きに渡り販売している商品で、ごくまれに今回のような報告がある場合、すべて本数不足が原因となっております。
よろしくお願いいたします。
2tディーゼルトラックで静岡から新潟へ行く為使用しました。
静岡のGSで満タンにした際に入れたのですが途中渋滞するなどした為
関越トンネル手前で給油する必要が出てしまった為効果に関しては、不明!
一応新潟で軽油が凍結しエンジンが掛からないといった事態には、なりませんでした。