椿本チエイン
PXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数40、44
軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。
内容量
1個
バスケットに入れる
360
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ径(Dp)(Φmm)
寸法BL(mm)
寸法Bw(mm)
フランジ外径Df(Φmm)
寸法Do(mm)
寸法L(mm)
キーKw×KH(mm)
ハブ直径Dh(Φmm)
軸穴径d(Φmm)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35933886
PT40P8M15AF-20TJ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
10,700
取扱い終了
返品不可
35955227
PT40P8M15AF-20TJ
101.86
-
22
107
100.49
11
6×2.8
-
20
40
¥
10,700
取扱い終了
返品不可
35933904
PT40P8M15AF-22TJ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
10,700
取扱い終了
返品不可
35955236
PT40P8M15AF-22TJ
101.86
-
22
107
100.49
11
6×2.8
-
22
40
¥
10,700
取扱い終了
返品不可
35933913
PT40P8M15AF-24TJ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
10,700
取扱い終了
返品不可
35955245
PT40P8M15AF-24TJ
101.86
-
22
107
100.49
11
8×3.3
-
24
40
¥
10,700
取扱い終了
返品不可
35933931
PT40P8M15AF-25TJ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
10,700
取扱い終了
返品不可
35955254
PT40P8M15AF-25TJ
101.86
-
22
107
100.49
11
8×3.3
-
25
40
¥
10,700
取扱い終了
返品不可
35933947
PT40P8M15AF-28TJ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
10,700
取扱い終了
返品不可
35955263
PT40P8M15AF-28TJ
101.86
-
22
107
100.49
11
8×3.3
-
28
40
¥
10,700
取扱い終了
返品不可
35933965
PT40P8M15AF-30TJ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
10,700
取扱い終了
返品不可
35955272
PT40P8M15AF-30TJ
101.86
-
22
107
100.49
11
8×3.3
-
30
40
¥
10,700
取扱い終了
返品不可
35933974
PT40P8M15AF-32TJ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
10,700
取扱い終了
返品不可
35955281
PT40P8M15AF-32TJ
101.86
-
22
107
100.49
11
10×3.3
-
32
40
¥
10,700
取扱い終了
返品不可
35933992
PT40P8M15AF-35TJ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
10,700
取扱い終了
返品不可
35955297
PT40P8M15AF-35TJ
101.86
-
22
107
100.49
11
10×3.3
-
35
40
¥
10,700
取扱い終了
返品不可
35934001
PT40P8M15AF-38TJ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
10,700
取扱い終了
返品不可
35955306
PT40P8M15AF-38TJ
101.86
-
22
107
100.49
11
10×3.3
-
38
40
¥
10,700
取扱い終了
返品不可
35934026
PT40P8M15AF-40TJ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
10,700
取扱い終了
返品不可
35955315
PT40P8M15AF-40TJ
101.86
-
22
107
100.49
11
12×3.3
-
40
40
¥
10,700
取扱い終了
返品不可
35934044
PT40P8M15AF-42TJ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
10,700
取扱い終了
返品不可
35955324
PT40P8M15AF-42TJ
101.86
-
22
107
100.49
11
12×3.3
-
42
40
¥
10,700
取扱い終了
返品不可
35934053
PT40P8M15AF-45TJ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
10,700
取扱い終了
返品不可
35955333
PT40P8M15AF-45TJ
101.86
-
22
107
100.49
11
14×3.8
-
45
40
¥
10,700
取扱い終了
返品不可
35934071
PT40P8M15AF-48TJ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
10,700
取扱い終了
返品不可
35955342
PT40P8M15AF-48TJ
101.86
-
22
107
100.49
11
14×3.8
-
48
40
¥
10,700
取扱い終了
返品不可
35934087
PT40P8M15AF-50TJ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
10,700
取扱い終了
返品不可
35955351
PT40P8M15AF-50TJ
101.86
-
22
107
100.49
11
14×3.8
-
50
40
¥
10,700
取扱い終了
返品不可
35944282
PT40P8M15BF-20TJ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
10,900
取扱い終了
返品不可
35960836
PT40P8M15BF-20TJ
101.86
39
22
107
100.49
9
6×2.8
85
20
40
¥
10,900
取扱い終了
返品不可
35944307
PT40P8M15BF-22TJ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
10,900
取扱い終了
返品不可
35960845
PT40P8M15BF-22TJ
101.86
39
22
107
100.49
9
6×2.8
85
22
40
¥
10,900
取扱い終了
返品不可
35944325
PT40P8M15BF-24TJ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
10,900
取扱い終了
返品不可
35960854
PT40P8M15BF-24TJ
101.86
39
22
107
100.49
9
8×3.3
85
24
40
¥
10,900
取扱い終了
返品不可
35944343
PT40P8M15BF-25TJ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
10,900
取扱い終了
返品不可
35960863
PT40P8M15BF-25TJ
101.86
39
22
107
100.49
9
8×3.3
85
25
40
¥
10,900
取扱い終了
返品不可
35944361
PT40P8M15BF-28TJ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
10,900
取扱い終了
返品不可
35960872
PT40P8M15BF-28TJ
101.86
39
22
107
100.49
9
8×3.3
85
28
40
¥
10,900
取扱い終了
返品不可
35944386
PT40P8M15BF-30TJ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
10,900
取扱い終了
返品不可
35960881
PT40P8M15BF-30TJ
101.86
39
22
107
100.49
9
8×3.3
85
30
40
¥
10,900
取扱い終了
返品不可
35944404
PT40P8M15BF-32TJ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
10,900
取扱い終了
返品不可
35960897
PT40P8M15BF-32TJ
101.86
39
22
107
100.49
9
10×3.3
85
32
40
¥
10,900
取扱い終了
返品不可
35944422
PT40P8M15BF-35TJ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
10,900
取扱い終了
返品不可
35960906
PT40P8M15BF-35TJ
101.86
39
22
107
100.49
9
10×3.3
85
35
40
¥
10,900
取扱い終了
返品不可
35944447
PT40P8M15BF-38TJ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
10,900
取扱い終了
返品不可
35960915
PT40P8M15BF-38TJ
101.86
39
22
107
100.49
9
10×3.3
85
38
40
¥
10,900
取扱い終了
返品不可
35944456
PT40P8M15BF-40TJ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
10,900
取扱い終了
返品不可
35960924
PT40P8M15BF-40TJ
101.86
39
22
107
100.49
9
12×3.3
85
40
40
¥
10,900
取扱い終了
返品不可
35944474
PT40P8M15BF-42TJ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
10,900
取扱い終了
返品不可
35960933
PT40P8M15BF-42TJ
101.86
39
22
107
100.49
9
12×3.3
85
42
40
¥
10,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ