NBK(鍋屋バイテック会社)
ジョーマックス L050
質量(kg)
0.09
サイズ
L050
材質(本体)
鉄系焼結合金
質量(g)
90
種類
ジョータイプ
最大軸穴径(mm)
16
ねじ寸法M
M6
軸方向変位(mm)
0~+1.0
ねじ締付トルク(N・m)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
108
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
寸法T(mm)
寸法e(Φmm)
寸法n(mm)
寸法t(mm)
キー溝D1側b(mm)
キー溝D1側t(mm)
キー溝D2側b(mm)
キー溝D2側t(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
常用トルク(N・m)
許容偏角(°)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
許容偏心(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37541673
L050-B-10H7-10H7
27.3
-
8
15.6
-
7.8
2
10.3
3
1.4
3
1.4
10
10
43.4
4
0.5
250
0.25
¥
2,910
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37541682
L050-B-10H7-11H7
27.3
-
8
15.6
-
7.8
2
10.3
3
1.4
4
1.8
10
11
43.4
4
0.5
250
0.25
¥
2,910
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37541691
L050-B-10H7-12H7
27.3
-
8
15.6
-
7.8
2
10.3
3
1.4
4
1.8
10
12
43.4
4
0.5
250
0.25
¥
2,910
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37541707
L050-B-10H7-14H7
27.3
-
8
15.6
-
7.8
2
10.3
3
1.4
5
2.3
10
14
43.4
4
0.5
250
0.25
¥
2,910
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37541725
L050-B-10H7-15H7
27.3
-
8
15.6
-
7.8
2
10.3
3
1.4
5
2.3
10
15
43.4
4
0.5
250
0.25
¥
2,910
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37541734
L050-B-10H7-16H7
27.3
-
8
15.6
-
7.8
2
10.3
3
1.4
5
2.3
10
16
43.4
4
0.5
250
0.25
¥
2,910
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37541752
L050-B-11H7-11H7
27.3
-
8
15.6
-
7.8
2
10.3
4
1.8
4
1.8
11
11
43.4
4
0.5
250
0.25
¥
2,910
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37541761
L050-B-11H7-12H7
27.3
-
8
15.6
-
7.8
2
10.3
4
1.8
4
1.8
11
12
43.4
4
0.5
250
0.25
¥
2,910
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37541777
L050-B-11H7-14H7
27.3
-
8
15.6
-
7.8
2
10.3
4
1.8
5
2.3
11
14
43.4
4
0.5
250
0.25
¥
2,910
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37541795
L050-B-11H7-15H7
27.3
-
8
15.6
-
7.8
2
10.3
4
1.8
5
2.3
11
15
43.4
4
0.5
250
0.25
¥
2,910
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37541804
L050-B-11H7-16H7
27.3
-
8
15.6
-
7.8
2
10.3
4
1.8
5
2.3
11
16
43.4
4
0.5
250
0.25
¥
2,910
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37541822
L050-B-12H7-12H7
27.3
-
8
15.6
-
7.8
2
10.3
4
1.8
4
1.8
12
12
43.4
4
0.5
250
0.25
¥
2,910
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37541831
L050-B-12H7-14H7
27.3
-
8
15.6
-
7.8
2
10.3
4
1.8
5
2.3
12
14
43.4
4
0.5
250
0.25
¥
2,910
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37541856
L050-B-12H7-15H7
27.3
-
8
15.6
-
7.8
2
10.3
4
1.8
5
2.3
12
15
43.4
4
0.5
250
0.25
¥
2,910
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37541865
L050-B-12H7-16H7
27.3
-
8
15.6
-
7.8
2
10.3
4
1.8
5
2.3
12
16
43.4
4
0.5
250
0.25
¥
2,910
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37541883
L050-B-14H7-14H7
27.3
-
8
15.6
-
7.8
2
10.3
5
2.3
5
2.3
14
14
43.4
4
0.5
250
0.25
¥
2,910
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37541901
L050-B-14H7-15H7
27.3
-
8
15.6
-
7.8
2
10.3
5
2.3
5
2.3
14
15
43.4
4
0.5
250
0.25
¥
2,910
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37541917
L050-B-14H7-16H7
27.3
-
8
15.6
-
7.8
2
10.3
5
2.3
5
2.3
14
16
43.4
4
0.5
250
0.25
¥
2,910
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37541971
L050-B-15H7-15H7
27.3
-
8
15.6
-
7.8
2
10.3
5
2.3
5
2.3
15
15
43.4
4
0.5
250
0.25
¥
2,910
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
37541987
L050-B-15H7-16H7
27.3
-
8
15.6
-
7.8
2
10.3
5
2.3
5
2.3
15
16
43.4
4
0.5
250
0.25
¥
2,910
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37542005
L050-B-16H7-16H7
27.3
-
8
15.6
-
7.8
2
10.3
5
2.3
5
2.3
16
16
43.4
4
0.5
250
0.25
¥
2,910
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37533237
L050-S-10H7-10H7
27.3
27.2
8
15.6
10.7
-
2
-
3
1.4
3
1.4
10
10
43.4
2.1
1
18000
0.38
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37533246
L050-S-10H7-11H7
27.3
27.2
8
15.6
10.7
-
2
-
3
1.4
4
1.8
10
11
43.4
2.1
1
18000
0.38
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37533255
L050-S-10H7-12H7
27.3
27.2
8
15.6
10.7
-
2
-
3
1.4
4
1.8
10
12
43.4
2.1
1
18000
0.38
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37533264
L050-S-10H7-14H7
27.3
27.2
8
15.6
10.7
-
2
-
3
1.4
5
2.3
10
14
43.4
2.1
1
18000
0.38
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37533282
L050-S-10H7-15H7
27.3
27.2
8
15.6
10.7
-
2
-
3
1.4
5
2.3
10
15
43.4
2.1
1
18000
0.38
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37533291
L050-S-10H7-16H7
27.3
27.2
8
15.6
10.7
-
2
-
3
1.4
5
2.3
10
16
43.4
2.1
1
18000
0.38
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37533316
L050-S-11H7-11H7
27.3
27.2
8
15.6
10.7
-
2
-
4
1.8
4
1.8
11
11
43.4
2.1
1
18000
0.38
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37533325
L050-S-11H7-12H7
27.3
27.2
8
15.6
10.7
-
2
-
4
1.8
4
1.8
11
12
43.4
2.1
1
18000
0.38
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37533334
L050-S-11H7-14H7
27.3
27.2
8
15.6
10.7
-
2
-
4
1.8
5
2.3
11
14
43.4
2.1
1
18000
0.38
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37533352
L050-S-11H7-15H7
27.3
27.2
8
15.6
10.7
-
2
-
4
1.8
5
2.3
11
15
43.4
2.1
1
18000
0.38
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37533361
L050-S-11H7-16H7
27.3
27.2
8
15.6
10.7
-
2
-
4
1.8
5
2.3
11
16
43.4
2.1
1
18000
0.38
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37533386
L050-S-12H7-12H7
27.3
27.2
8
15.6
10.7
-
2
-
4
1.8
4
1.8
12
12
43.4
2.1
1
18000
0.38
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37533395
L050-S-12H7-14H7
27.3
27.2
8
15.6
10.7
-
2
-
4
1.8
5
2.3
12
14
43.4
2.1
1
18000
0.38
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37533413
L050-S-12H7-15H7
27.3
27.2
8
15.6
10.7
-
2
-
4
1.8
5
2.3
12
15
43.4
2.1
1
18000
0.38
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37533422
L050-S-12H7-16H7
27.3
27.2
8
15.6
10.7
-
2
-
4
1.8
5
2.3
12
16
43.4
2.1
1
18000
0.38
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37533447
L050-S-14H7-14H7
27.3
27.2
8
15.6
10.7
-
2
-
5
2.3
5
2.3
14
14
43.4
2.1
1
18000
0.38
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37533465
L050-S-14H7-15H7
27.3
27.2
8
15.6
10.7
-
2
-
5
2.3
5
2.3
14
15
43.4
2.1
1
18000
0.38
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37533474
L050-S-14H7-16H7
27.3
27.2
8
15.6
10.7
-
2
-
5
2.3
5
2.3
14
16
43.4
2.1
1
18000
0.38
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37533535
L050-S-15H7-15H7
27.3
27.2
8
15.6
10.7
-
2
-
5
2.3
5
2.3
15
15
43.4
2.1
1
18000
0.38
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37533544
L050-S-15H7-16H7
27.3
27.2
8
15.6
10.7
-
2
-
5
2.3
5
2.3
15
16
43.4
2.1
1
18000
0.38
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37533562
L050-S-16H7-16H7
27.3
27.2
8
15.6
10.7
-
2
-
5
2.3
5
2.3
16
16
43.4
2.1
1
18000
0.38
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37537455
L050-U-10H7-10H7
27.3
-
8
15.6
-
-
2
10.7
3
1.4
3
1.4
10
10
43.4
3.2
1
18000
0.38
¥
2,810
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37537464
L050-U-10H7-11H7
27.3
-
8
15.6
-
-
2
10.7
3
1.4
4
1.8
10
11
43.4
3.2
1
18000
0.38
¥
2,810
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37537473
L050-U-10H7-12H7
27.3
-
8
15.6
-
-
2
10.7
3
1.4
4
1.8
10
12
43.4
3.2
1
18000
0.38
¥
2,810
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37537482
L050-U-10H7-14H7
27.3
-
8
15.6
-
-
2
10.7
3
1.4
5
2.3
10
14
43.4
3.2
1
18000
0.38
¥
2,810
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37537507
L050-U-10H7-15H7
27.3
-
8
15.6
-
-
2
10.7
3
1.4
5
2.3
10
15
43.4
3.2
1
18000
0.38
¥
2,810
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37537516
L050-U-10H7-16H7
27.3
-
8
15.6
-
-
2
10.7
3
1.4
5
2.3
10
16
43.4
3.2
1
18000
0.38
¥
2,810
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37537534
L050-U-11H7-11H7
27.3
-
8
15.6
-
-
2
10.7
4
1.8
4
1.8
11
11
43.4
3.2
1
18000
0.38
¥
2,810
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37537543
L050-U-11H7-12H7
27.3
-
8
15.6
-
-
2
10.7
4
1.8
4
1.8
11
12
43.4
3.2
1
18000
0.38
¥
2,810
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ