NBK(鍋屋バイテック会社)
カプリコン MJTシリーズ MJT-40
許容偏角(°)
1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
サイズ
MJT-40
材質(本体)
A2017
質量(g)
130
種類
ジョータイプ
最大軸穴径(mm)
25
軸方向変位(mm)
0~+1.2
内容量
1個
バスケットに入れる
924
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
常用トルク(N・m)
許容偏心(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37513393
MJT-40-BL-10-10
40
12
2
12.5
-
25
10
10
66
4.9
0.15
¥
3,780
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37513402
MJT-40-BL-10-11
40
12
2
12.5
-
25
10
11
66
4.9
0.15
¥
3,780
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37513411
MJT-40-BL-10-12
40
12
2
12.5
-
25
10
12
66
4.9
0.15
¥
3,780
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37513427
MJT-40-BL-10-14
40
12
2
12.5
-
25
10
14
66
4.9
0.15
¥
3,780
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37513436
MJT-40-BL-10-15
40
12
2
12.5
-
25
10
15
66
4.9
0.15
¥
3,780
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37513445
MJT-40-BL-10-16
40
12
2
12.5
-
25
10
16
66
4.9
0.15
¥
3,780
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37513454
MJT-40-BL-11-11
40
12
2
12.5
-
25
11
11
66
4.9
0.15
¥
3,780
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37513463
MJT-40-BL-11-12
40
12
2
12.5
-
25
11
12
66
4.9
0.15
¥
3,780
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37513472
MJT-40-BL-11-14
40
12
2
12.5
-
25
11
14
66
4.9
0.15
¥
3,780
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37513481
MJT-40-BL-11-15
40
12
2
12.5
-
25
11
15
66
4.9
0.15
¥
3,780
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37513497
MJT-40-BL-11-16
40
12
2
12.5
-
25
11
16
66
4.9
0.15
¥
3,780
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37513506
MJT-40-BL-12-12
40
12
2
12.5
-
25
12
12
66
4.9
0.15
¥
3,780
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37513515
MJT-40-BL-12-14
40
12
2
12.5
-
25
12
14
66
4.9
0.15
¥
3,780
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37513524
MJT-40-BL-12-15
40
12
2
12.5
-
25
12
15
66
4.9
0.15
¥
3,780
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37513533
MJT-40-BL-12-16
40
12
2
12.5
-
25
12
16
66
4.9
0.15
¥
3,780
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37513542
MJT-40-BL-14-14
40
12
2
12.5
-
25
14
14
66
4.9
0.15
¥
3,780
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37513551
MJT-40-BL-14-15
40
12
2
12.5
-
25
14
15
66
4.9
0.15
¥
3,780
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37513567
MJT-40-BL-14-16
40
12
2
12.5
-
25
14
16
66
4.9
0.15
¥
3,780
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37513576
MJT-40-BL-15-15
40
12
2
12.5
-
25
15
15
66
4.9
0.15
¥
3,780
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37513585
MJT-40-BL-15-16
40
12
2
12.5
-
25
15
16
66
4.9
0.15
¥
3,780
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37513594
MJT-40-BL-16-16
40
12
2
12.5
-
25
16
16
66
4.9
0.15
¥
3,780
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37520113
MJT-40C-BL-10-10
40
12
2
8.5
14/15.75
25
10
10
66
4.9
0.15
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37520122
MJT-40C-BL-10-11
40
12
2
8.5
14/15.75
25
10
11
66
4.9
0.15
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37520131
MJT-40C-BL-10-12
40
12
2
8.5
14/15.75
25
10
12
66
4.9
0.15
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37520147
MJT-40C-BL-10-14
40
12
2
8.5
14/15.75
25
10
14
66
4.9
0.15
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37520156
MJT-40C-BL-10-15
40
12
2
8.5
14/15.75
25
10
15
66
4.9
0.15
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37520165
MJT-40C-BL-10-16
40
12
2
8.5
14/15.75
25
10
16
66
4.9
0.15
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37520174
MJT-40C-BL-11-11
40
12
2
8.5
14/15.75
25
11
11
66
4.9
0.15
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37520183
MJT-40C-BL-11-12
40
12
2
8.5
14/15.75
25
11
12
66
4.9
0.15
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37520192
MJT-40C-BL-11-14
40
12
2
8.5
14/15.75
25
11
14
66
4.9
0.15
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37520201
MJT-40C-BL-11-15
40
12
2
8.5
14/15.75
25
11
15
66
4.9
0.15
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37520217
MJT-40C-BL-11-16
40
12
2
8.5
14/15.75
25
11
16
66
4.9
0.15
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37520226
MJT-40C-BL-12-12
40
12
2
8.5
14/15.75
25
12
12
66
4.9
0.15
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37520235
MJT-40C-BL-12-14
40
12
2
8.5
14/15.75
25
12
14
66
4.9
0.15
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37520244
MJT-40C-BL-12-15
40
12
2
8.5
14/15.75
25
12
15
66
4.9
0.15
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37520253
MJT-40C-BL-12-16
40
12
2
8.5
14/15.75
25
12
16
66
4.9
0.15
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37520262
MJT-40C-BL-14-14
40
12
2
8.5
14/15.75
25
14
14
66
4.9
0.15
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37520271
MJT-40C-BL-14-15
40
12
2
8.5
14/15.75
25
14
15
66
4.9
0.15
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37520287
MJT-40C-BL-14-16
40
12
2
8.5
14/15.75
25
14
16
66
4.9
0.15
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37520296
MJT-40C-BL-15-15
40
12
2
8.5
14/15.75
25
15
15
66
4.9
0.15
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37520305
MJT-40C-BL-15-16
40
12
2
8.5
14/15.75
25
15
16
66
4.9
0.15
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37520314
MJT-40C-BL-16-16
40
12
2
8.5
14/15.75
25
16
16
66
4.9
0.15
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37522816
MJT-40CK-BL-10-10
40
12
2
8.5
14/15.75
25
10
10
66
4.9
0.15
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37522825
MJT-40CK-BL-10-11
40
12
2
8.5
14/15.75
25
10
11
66
4.9
0.15
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37522834
MJT-40CK-BL-10-12
40
12
2
8.5
14/15.75
25
10
12
66
4.9
0.15
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37522843
MJT-40CK-BL-10-14
40
12
2
8.5
14/15.75
25
10
14
66
4.9
0.15
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37522852
MJT-40CK-BL-10-15
40
12
2
8.5
14/15.75
25
10
15
66
4.9
0.15
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37522861
MJT-40CK-BL-10-16
40
12
2
8.5
14/15.75
25
10
16
66
4.9
0.15
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37522877
MJT-40CK-BL-11-11
40
12
2
8.5
14/15.75
25
11
11
66
4.9
0.15
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37522886
MJT-40CK-BL-11-12
40
12
2
8.5
14/15.75
25
11
12
66
4.9
0.15
¥
6,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ