曜日別特売

カプリコン MJTシリーズ MJT-95

カプリコン MJTシリーズ MJT-95 - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-95 - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-95 - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-95 - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-95 - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-95 - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-95 - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-95 - NBK(鍋屋バイテック会社)
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)55慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3軸方向変位(mm)0~+2.0内容量1個
600件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
常用トルク(N・m)
許容偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37515737MJT-95-BL-40-409520325-5040401261300.2
35,500
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37515746MJT-95-BL-40-429520325-5040421261300.2
35,500
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37515755MJT-95-BL-40-459520325-5040451261300.2
35,500
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37515764MJT-95-BL-42-429520325-5042421261300.2
35,500
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37515773MJT-95-BL-42-459520325-5042451261300.2
35,500
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37515782MJT-95-BL-45-459520325-5045451261300.2
35,500
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37522457MJT-95C-BL-40-40952031834/365040401261300.2
39,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
37522466MJT-95C-BL-40-42952031834/365040421261300.2
39,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
37522475MJT-95C-BL-40-45952031834/365040451261300.2
39,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
37522484MJT-95C-BL-42-42952031834/365042421261300.2
39,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
37522493MJT-95C-BL-42-45952031834/365042451261300.2
39,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
37522502MJT-95C-BL-45-45952031834/365045451261300.2
39,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
37525153MJT-95CK-BL-40-40952031834/365040401261300.2
40,300
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37525162MJT-95CK-BL-40-42952031834/365040421261300.2
40,300
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37525171MJT-95CK-BL-40-45952031834/365040451261300.2
40,300
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37525187MJT-95CK-BL-42-42952031834/365042421261300.2
40,300
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37525196MJT-95CK-BL-42-45952031834/365042451261300.2
40,300
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37525205MJT-95CK-BL-45-45952031834/365045451261300.2
40,300
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37525275MJT-95CK-RD-40-40952031834/365040401264500.1
40,300
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37525284MJT-95CK-RD-40-42952031834/365040421264500.1
40,300
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37525293MJT-95CK-RD-40-45952031834/365040451264500.1
40,300
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37525302MJT-95CK-RD-42-42952031834/365042421264500.1
40,300
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37525311MJT-95CK-RD-42-45952031834/365042451264500.1
40,300
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37525327MJT-95CK-RD-45-45952031834/365045451264500.1
40,300
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37525214MJT-95CK-WH-40-40952031834/365040401262650.15
40,300
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37525223MJT-95CK-WH-40-42952031834/365040421262650.15
40,300
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37525232MJT-95CK-WH-40-45952031834/365040451262650.15
40,300
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37525241MJT-95CK-WH-42-42952031834/365042421262650.15
40,300
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37525257MJT-95CK-WH-42-45952031834/365042451262650.15
40,300
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37525266MJT-95CK-WH-45-45952031834/365045451262650.15
40,300
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37522572MJT-95C-RD-40-40952031834/365040401264500.1
39,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
37522581MJT-95C-RD-40-42952031834/365040421264500.1
39,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
37522597MJT-95C-RD-40-45952031834/365040451264500.1
39,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
37522606MJT-95C-RD-42-42952031834/365042421264500.1
39,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
37522615MJT-95C-RD-42-45952031834/365042451264500.1
39,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
37522624MJT-95C-RD-45-45952031834/365045451264500.1
39,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
37522511MJT-95C-WH-40-40952031834/365040401262650.15
39,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
37522527MJT-95C-WH-40-42952031834/365040421262650.15
39,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
37522536MJT-95C-WH-40-45952031834/365040451262650.15
39,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
37522545MJT-95C-WH-42-42952031834/365042421262650.15
39,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
37522554MJT-95C-WH-42-45952031834/365042451262650.15
39,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
37522563MJT-95C-WH-45-45952031834/365045451262650.15
39,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
37518555MJT-95K-BL-40-409520325-5040401261300.2
36,100
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37518564MJT-95K-BL-40-429520325-5040421261300.2
36,100
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37518573MJT-95K-BL-40-459520325-5040451261300.2
36,100
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37518582MJT-95K-BL-42-429520325-5042421261300.2
36,100
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37518591MJT-95K-BL-42-459520325-5042451261300.2
36,100
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37518607MJT-95K-BL-45-459520325-5045451261300.2
36,100
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37518677MJT-95K-RD-40-409520325-5040401264500.1
36,100
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37518686MJT-95K-RD-40-429520325-5040421264500.1
36,100
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする