スポットエアコン クールスイファン首振りなし

スポットエアコン クールスイファン首振りなし スイデン
(5件のレビュー)

工場、倉庫、ゴルフ練習場などで対人用、対物用として大活躍!全体空調されている場所でも冷気が行渡らない場所にご使用ください。

スイッチ動作
風速:強、弱
運転:停止、送風、冷風
種別床置型冷風1口 タイプフロアタイプ 周波数(Hz)50/60 本体質量(kg)40 運転範囲(室温℃)(湿度%)25℃50%~45℃40% 首振なし 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×430×860 運転音(dB)最大67(60Hz) ドレンタンク容量(L)5 設置面積(m2)0.17 圧縮機全密閉型ロータリー、出力0.5kw 除湿水の処理方法5Lドレンタンク/ホース(内径Φ16mmのものをご用意ください) 送風機出力(W)200 送風機排熱側風量(m3/min)10/11.5 送風機冷風側風量(m3/min)(強)5.9/6.9、(弱)5.7/6.3 仕様1馬力・スタンダードモデル(首振り装置なし) 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5 内容量1台
注意
※切削油などの立ち込める場所では使用しないで下さい。樹脂の劣化によりケガや事故の恐れがあります。
※三相200Vの商品は、お客様によって差込口が違うため、電源コードは付いておりません。お客様にてご用意願います。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電源コード(m)
消費電力(W)(50/60Hz)
始動電流(A)(50/60Hz)
運転電流(50/60Hz)(A)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36721456 SS-25EG-1 単相100 2.0 660/840 圧縮機:オーバーロードリレー
送風機:プロテクタサーモ
50/60Hz:90/97% 25.6/23.6 7.3/8.7
オープン
 
 
取扱い終了

地域運賃
40265294 SS-25EG-3 三相200 - 690/860 圧縮機:オーバーロードリレー×2・逆相防止リレー
送風機:プロテクタサーモ
50/60Hz:71/80% 10.5/9.7 2.8/3.1
オープン
 
 
取扱い終了

地域運賃
22157336 SS-25EH-1 単相100 2.0 700/870 圧縮機:オーバーロードリレー
送風機:プロテクタサーモ
50/60Hz:88/99% 36.5/34.5 8.0/8.8
オープン
 
 
取扱い終了

地域運賃
22157345 SS-25EH-3 三相200 - 690/860 圧縮機:オーバーロードリレー×2・逆相防止リレー
送風機:プロテクタサーモ
50/60Hz:66/80% 10.5/9.7 3.0/3.1
オープン
 
 
取扱い終了

地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
22157336
2018-07-12
用途:
部屋の冷房の補助

風量は充分で音も比較的静かです。水用のタンクは5リットルしかありませんが1週間使用しても満杯になりません。良い製品だと思います。

対象商品:
22157336
2017-09-20
用途:
仕分け作業時の冷房

小さい割にはよく冷えて重宝しています、良い買い物ができて満足しています。

対象商品:
22157336
2017-08-25
用途:
工場
製造業

今年は特に暑かったので、お値段も手頃で場所も思ったよりもそんなに取らずに、楽に移動も出来てよい商品です。

対象商品:
22157336
2017-08-21
用途:
旋盤作業中
製造業

旋盤で作業する時に使っています。場所も取らず、パワーもあるのでこの暑い時期には最適でした。

対象商品:
36721456
2013-08-16
用途:
工場にてエアコンの届きにくい場所

立ち上がりも早く、風の流量とも充分です。
音も大きくなく、満足できるレベルでした。
首の部分が軽く回ってしまうので、このあたりは改良が欲しいです(風の勢いで向きが変わることがある。そういうときは機械の向きを変えればよいが)

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
延長排熱ダクトが付いていますか。ついていなければ、長さと値段おしえてもらえますか。よろしくお願いします。
回答:
別売りとなります。
注文コード40281114 クールスイファンSS用標準排気ダクト 品番1口用Ф180
http://www.monotaro.com/p/4028/1114/
長さ4m 販売価格(税別)¥5,320
ご検討の程何卒宜しくお願い致します。
対象商品:
40265294
2012-07-23

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする