曜日別特売

02シリーズスタック弁 取付ボルト (六角穴付ボルト)

02シリーズスタック弁 取付ボルト (六角穴付ボルト) - ダイキン工業02シリーズスタック弁 取付ボルト (六角穴付ボルト) - ダイキン工業

スタック弁、スタックブロックを取付けるボルトは、その積み上げ高さに応じて選定してください。
スタック弁、スタックブロックの厚みは、すべて40mmに統一していますので、積み上げ段数が同じであれば、同一形式のボルトになります。

内容量1セット(4個)
注意
※積層段数0は、電磁操作弁のみ(スタック弁の積層は無し)の場合です。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボルト寸法
ボルト締付トルク(N・m[kgf・cm])
積層段数
積層寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40374153HB100M5×456~8[60~80]00
780
349
384(税込)
翌日出荷
返品不可
40374171HB102M5×1256~8[60~80]280
4,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
40374187HB103M5×1656~8[60~80]3120
4,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
40374196HB104M5×2056~8[60~80]4160
12,900
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
返品不可
40509244HB300M6×4013~15[130~150]00
840
488
537(税込)
翌日出荷
返品不可
40509253HB301M6×9513~15[130~150]155
4,400
3,298
3,628(税込)
当日出荷
40509262HB302M6×15013~15[130~150]2110
6,900
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
40509271HB303M6×20513~15[130~150]3165
15,600
8,998
9,898(税込)
当日出荷
40509287HB304M6×26013~15[130~150]4220
17,200
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
40374162HB101M5×856~8[60~80]140
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40374162HB10136953673HB101HB101 ボルトナット ダイキン工業 36953673ボルトナットダイキン工業1セット(4本)
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする