ソケットレンチセット メタルケースセット
セット内容
スペアソケット(12角)7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・21/32・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・1inch
スピンナーハンドル(4SH380)
エクステンションバー(4EX150A)
ユニバーサルジョイント(4UJ)
クロスバー(4CB250)
メタルケース
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
質量(kg)3.31
ケース寸法(mm)340×118×47
内容量1セット
スピンナーハンドル(4SH380)
エクステンションバー(4EX150A)
ユニバーサルジョイント(4UJ)
クロスバー(4CB250)
メタルケース