ミトロイ
エクステンションバー
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
寸法D(Φmm)
24
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
質量(g)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40443724
4EX50
50
105
16
¥1,960
¥
1,298
¥1,428
(税込)
5日以内出荷
40443733
4EX75
75
145
14
¥2,020
¥
1,298
¥1,428
(税込)
6日以内出荷
40443742
4EX150A
150
215
14
¥2,380
¥
1,598
¥1,758
(税込)
6日以内出荷
40443751
4EX150B
150
260
14
¥2,380
¥
1,598
¥1,758
(税込)
6日以内出荷
40443767
4EX250
250
375
14
¥2,660
¥
1,698
¥1,868
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください