ミトロイ(水戸工機)
エクステンションバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
150
50
75
150
250
寸法d(mm)
14
16
14
質量(g)
260
105
145
215
260
375
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40443751
品番
4EX150B
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
寸法L(mm)
150
質量(g)
260
寸法d(mm)
14
仕様
JIS規格品
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
寸法D(Φmm)
24