4EX250 エクステンションバー ミトロイ(水戸工機) 40443767

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4EX250 エクステンションバー ミトロイ(水戸工機) 40443767
4EX250 エクステンションバー ミトロイ(水戸工機) 40443767

エクステンションバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)250
寸法d(mm)14
質量(g)375
内容量1本注文コード40443767品番4EX250
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
寸法L(mm)
250
質量(g)
375
寸法d(mm)
14
仕様
JIS規格品
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
寸法D(Φmm)
24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする