ソケットレンチセット メタルケースセット

ソケットレンチセット メタルケースセット ミトロイ

セット内容
スペアソケット(12角)24/27/30/32/36/41/46/50mm
ラチェットハンドル(6RH500)、エクステンションバー(6EX200・400)、T形スライドハンドル(6ST450)、メタルケース
差込角(mm[inch])19.0[3/4] 質量(kg)12.4 ケース寸法(mm)525×158×80 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40443803 S613M-ISO
71,400
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする