ミトロイ
インパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車タイヤ用・薄肉タイプ)
(1件のレビュー)
適合
(ピン)PP6-1
(リング)PR6-1
差込角(mm[inch])
19.0[3/4]
形状
6角
寸法D2(Φmm)
38
内容量
1個
全13種類を絞り込む
寸法S(mm)
選択してください
14
16
17
18
19
21
22
23
24
26
27
29
30
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40449507
P6SL-14
210
60
14
22.5
20
¥
3,480
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
40449516
P6SL-16
217
60
16
25
20
¥
3,480
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
40449525
P6SL-17
220
60
17
26
22
¥
3,480
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
40449534
P6SL-18
225
60
18
27.5
22
¥
3,480
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
40449543
P6SL-19
230
60
19
28.5
22
¥
3,480
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
40449552
P6SL-21
250
60
21
31
22
¥
3,480
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
40449561
P6SL-22
260
60
22
32.5
22
¥
3,480
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
40449586
P6SL-24
280
60
24
35
22
¥
3,480
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
40449595
P6SL-26
400
85
26
38
25
¥
3,480
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
40449604
P6SL-27
410
85
27
39
25
¥
3,970
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
40449613
P6SL-29
425
85
29
41
25
¥
4,590
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
40449622
P6SL-30
440
85
30
42.5
25
¥
4,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
40449577
P6SL-23
270
60
23
33.5
22
¥
3,480
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください