ミトロイ ミトロイの 作業工具 ミトロイの ペンチ/プライヤ/ニッパー ミトロイの プライヤ シンノーズプライヤ シンノーズプライヤ 注文コード 40453901 注文コード 40453901 先端が薄い(約5.5mm) 軟線の切断可能 寸法L(mm)205 質量(g)255 呼び寸法(mm)200 寸法E(mm)45 寸法l(mm)56 寸法T(mm)5.5 先端形状シンノーズ 切断能力(Φmm) 軟線2.6 くわえられる加工物寸法(mm)25 口幅調節2段階 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TP-200 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 40453901 TP-200 ¥3,120 ¥2,198 ¥2,198 ¥2,418 (税込) 当日出荷メーカー直送 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ロングノーズプライヤー WORKPRO 税込¥1,022~ ¥929~ ロングノーズプライヤー45° SIGNET(シグネット) 税込¥3,078~ ¥2,798~ (4) PTプライヤー PRO:TRUST(プロトラスト) 税込¥1,318~ ¥1,198~ コブラ ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ ESD高精度プライヤ Ideal-Tek 税込¥12,078 ¥10,980 コンビネーションプライヤー WORKPRO 税込¥1,538~ ¥1,398~ コンビネーションプライヤー WORKPRO 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ミニプライヤーセット WORKPRO 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ プライヤー&モンキレンチセット WORKPRO 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ プライヤーセット WORKPRO 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 電工小悪魔(エレク リトル デビル) IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 機工小悪魔(メカニカル リトル デビル) IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ オートロッキングプライヤー エンジニア 税込¥5,278~ ¥4,798~ ダイヤモンドバイスミニ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ アンカープライヤー ヒッパー PICUS(大洋精工) 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ QI対応型コネクタープライヤー H&H 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ MINIクリンピングプライヤー H&H 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ラジオペンチ 片山利器 税込¥417 ¥379 バスケットへ 強力ニッパー 片山利器 税込¥417 ¥379 バスケットへ 強力ペンチ 片山利器 税込¥483 ¥439 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具ペンチ/プライヤ/ニッパープライヤノーズプライヤシンノーズプライヤ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります ベントノーズプライヤ ニードルノーズプライヤ フラットノーズプライヤ シンノーズプライヤ ロングノーズプライヤ ラウンドノーズプライヤ シェアする マイページ 最近見た商品