フロン工業
接着用プライマー
仕様
前処理剤
適合材
PTFE
危険等級
Ⅱ
アズワン品番
6-5662-01
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.25L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(250mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33240453
Fプライマー
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください